ファミラ 充電式電動スクリュードライバー

ファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフファミラ 充電式電動スクリュードライバー - ファミリー・ライフ

電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。
ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。
ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。
LEDライト付きで暗い場所でも安心です。
電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。
最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール電圧リチウムイオン電池質量(g)(約)180(ビット含む)回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)連続使用時間(分)約40バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)約800充電方式USB Type-B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143853004248
4,528
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする