曜日別特売

電工VAストリッパ(黒金)

電工VAストリッパ(黒金) - フジ矢電工VAストリッパ(黒金) - フジ矢電工VAストリッパ(黒金) - フジ矢電工VAストリッパ(黒金) - フジ矢

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。
本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯内容量1個
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438706FVA-1630-BG
10,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする