オーエ
SL 角型ガードネット
洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。
材質
ネット/ポリエステル
幅(mm)
500
色
白
高さ(mm)
1
質量(g)
41
タイプ
角型
奥行(mm)
400
内容量
1個(40cm×50cm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457518
4901065495861
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください