ドライバーセット

ドライバーセット - タイムリードライバーセット - タイムリードライバーセット - タイムリードライバーセット - タイムリー

一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。
収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。
握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。
グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。
これ1つで作業範囲が大きく広がります。

仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51452645SD032G
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする