曜日別特売

機器組込用漏電ブレーカ

機器組込用漏電ブレーカ - Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ - Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ - Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ - Panasonic(パナソニック)

スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉
複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用
パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ
輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得

用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ接続方式差し込み式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kAフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100-240両用引外し方式熱動式漏電感度電流(mA)30内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51452487BAME215315
4,180
3,398
3,738(税込)
当日出荷
51452496BAME2153C15
4,370
取扱い終了
51452505BAME2203C20
4,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする