ロボット用同軸ケーブル

ロボット用同軸ケーブル - 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル - 日本エレパーツ

高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合内容量1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(シース)
材質(絶縁体)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451114RO3D-2VSウレタンブレンドPVC柔軟性ポリオレフィン 自然色内部:約0.9約5.31000
22,404
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
51451130RO1.5D-2VS柔軟性耐熱耐油 PVCポリエチレン ・ 自然色内部:約0.5約2.5500
7,596
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする