曜日別特売

5D-2VS同軸ケーブル

5D-2VS同軸ケーブル - 日本エレパーツ

大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合内容量1巻(10m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(絶縁体)
シース色
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514511575D-2VSポリエチレン 自然色内部:約1.5、外部:約5.5約7.31000
3,036
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
514511665D-2Wポリエチレン 自然色内部:約1.4、外部:約6.2約81000
13,440
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
51451175RG-58AUポリエチレン ・ 自然色内部:約0.9、外部:約3.5約4.951900
2,076
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
514511481.5D-2Wポリエチレン 自然色内部:約0.54、外部:下打約2.1 上打約2.6約3.4300
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする