曜日別特売

RG-316同軸ケーブル

RG-316同軸ケーブル - 日本エレパーツ

温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52内容量1巻(10m)
関連資料:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451288RG-316U
5,640
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする