日本エレパーツ
RG-142同軸ケーブル
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(シース)
4.95
材質(絶縁体)
FEP
シース色
茶
導体外径(Φmm)
内部:約0.94、外部:約4.2
シース外径(Φmm)
約4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
2000
絶縁体外径(Φmm)
約2.95
内容量
1巻(10m)
関連資料:
(1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451279
RG-142U
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表