日本エレパーツ
XVH同軸ケーブル
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン 自然色
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シース)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451184
1.5-XVH
耐候性PVC
内部:約0.54、外部:約2.1
約2.9
約1.6
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451200
3D-XVH
耐寒、耐熱PVC
内部:約0.96、外部:約3.7
約5.3
約3
¥
7,068
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表