日本エレパーツ
極細線用同軸ケーブル
極細線 比較的低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)
10
材質(シース)
FEP
材質(絶縁体)
FEP
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:約0.22、外部:約16/4/0.050
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
500
絶縁体外径(Φmm)
約0.7
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451227
1.13同軸ケーブル
約1.13
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451236
1.32同軸ケーブル
約1.32
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表