オーエ
ポリプロふろふた L-16
浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します
材質
・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
1610
色
IV
高さ(mm)
14
質量(g)
3360
奥行(mm)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453370
4901065498480
¥6,700
¥
5,788
¥6,367
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください