曜日別特売

コンパクト風呂フタ ネクスト W-16

コンパクト風呂フタ ネクスト W-16 - オーエ

シャッター式風呂ふたと比べて、凸部分が少ないので、お掃除ラクラク

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー幅(mm)1605ホワイト高さ(mm)11質量(g)3030奥行(mm)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514530744901065399763
7,500
6,388
7,027(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする