曜日別特売

シャッターフロフタ ワイド L-11

シャッターフロフタ ワイド L-11 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-11 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-11 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-11 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-11 - オーエ

凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー幅(mm)1110IV高さ(mm)14質量(g)2035奥行(mm)750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514531604901065759055
5,600
4,788
5,267(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする