オーエ
シャッターフロフタ ワイド M-10
凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。
材質
・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
1008
色
IV
高さ(mm)
14
質量(g)
1725
奥行(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453598
4901065759000
¥4,400
¥
3,688
¥4,057
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください