デンカエレクトロン
丸型裸圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
16.8
端子形状
丸型
寸法D(Φmm)
4
寸法B(mm)
4.8
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
2.3
寸法E(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
関連資料:
丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB)
RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451297
R2-5L
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表