曜日別特売

ゴーグル

ゴーグル - トーアボージン

Wレンズ採用ゴーグル、Wレンズの効果で急な温度差でも曇りにくいです。
濃紺色フレーム、スタイリッシュなデザインです。
フレーム上下ベンチレーション。

形状ゴーグル質量(g)124寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×186×83機能曇り止め材質(レンズ)Wレンズ仕様(外:PC球面カーブ両面防曇ハードコート/内:セルロース両面防曇ハードコート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51452024GL-99W PAAF
3,720
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする