ナガイレーベン
患者衣パジャマ型
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100% (吸水効果)
ポケット
両腰ポケットあり
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
グリーン
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51460799
MG-1526
ブルー
S
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460808
MG-1526
ブルー
M
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460817
MG-1526
ブルー
L
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460826
MG-1526
ブルー
LL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460835
MG-1526
ブルー
EL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460844
MG-1526
グリーン
S
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460860
MG-1526
グリーン
M
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460869
MG-1526
グリーン
L
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460878
MG-1526
グリーン
LL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460887
MG-1526
グリーン
EL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460896
MG-1526
ベージュ
S
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460905
MG-1526
ベージュ
M
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460914
MG-1526
ベージュ
L
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460930
MG-1526
ベージュ
LL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
51460939
MG-1526
ベージュ
EL
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください