曜日別特売

リポワイプドライCBー75F

リポワイプドライCBー75F - 日精[清掃用品]

スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。
掻き取り性に優れています。
吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。
青色不織布のため視認性が良く異物混入対策に。
食品衛生試験実施済です。

用途
一般製造工場での清掃作業。
食品製造過程の汚れ拭き。
病院・介護施設での環境清拭。
製薬会社での薬液、粉清掃。
自動車シーリング拭き、脱脂。
トラスコ品番582-5368材質パルプ/PETタイプ4つ折り厚さ厚手シートサイズ(mm)300×350内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462199CB-75F
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする