手で切れる結束バンド ねじっ手バンド

手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンド - NAC(長堀工業)

ありそうでなかった手で切れる結束バンド
ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。
切り口は尖らないタイプで安心です。

用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
注意
※きつく締めすぎないでください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5146114909W1パック(10個)3004.6ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146115809UV1パック(10個)3004.6ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146116706W1パック(10個)1022.8ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146117606UV1パック(10個)1022.8ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146118507W1パック(10個)1502.8ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146119407UV1パック(10個)1502.8ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146121008W1パック(10個)2004.6ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146121908UV1パック(10個)2004.6ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146122818W1パック(50個)2004.6ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
1,049
1,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146123718UV1パック(50個)2004.6ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
1,089
1,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146124619W1パック(50個)3004.6ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
1,289
1,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146125519UV1パック(50個)3004.6ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
1,329
1,462(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146126416W1パック(100個)1022.8ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146128017W1パック(100個)1502.8ナイロン66(屋内用)屋内用
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146128916UV1パック(100個)1022.8ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
5146129817UV1パック(100個)1502.8ナイロン66 耐候性(屋外用)屋外用
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ねじっ手バンド】使用方法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする