富士倉
融雪ヒーターパネルSET
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途
注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)
4.9
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
243(81×3)
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【発熱体】900×200×8(配線部20mm)
電源コード(m)
1.8
上昇温度
【パネル】50(最大)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462217
FH-216WP
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください