曜日別特売

融雪ヒーターケーブルT型

融雪ヒーターケーブルT型 - 富士倉融雪ヒーターケーブルT型 - 富士倉

切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。

用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462235FH-600WT
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする