曜日別特売

木製整地レーキ(アルミ柄) 600mm

木製整地レーキ(アルミ柄) 600mm - J - FIT

軽くて使いやすく、幅広い用途で活躍するレーキです。木製の刃なので、しなやかで土を捉えやすいです。また、アルミ製の柄は軽くて丈夫になっています。さらに、収納や持ち運びに便利です。庭や畑の整地、グランドの整備など、さまざまなシーンで便利に使用できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1815高さ(mm)75板厚(mm)15材質(柄部)アルミ先幅(mm)600内容量1丁
注意
※刃は鋭利なので、取り扱いには注意してください。水に濡れると腐食しやすいので、使用後は乾燥させてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514614047239
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする