曜日別特売

ステンロードレーキ 600mm×70mm

ステンロードレーキ 600mm×70mm - J - FIT

道路や駐車場などの広い面積を効率よく掃除するのに適したステンレス製のロードレーキです。刃は、ステンレス鋼製の板材を採用しており、広い面積を効率よく掃除できます。工場の清掃、庭の清掃にもおすすめです。ステンレス製のため錆びにくく、耐久性に優れているので長く使用できます。さらに柄は重量が軽いので、持ち運びに便利です。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)70先幅(mm)600内容量1丁
注意
※刃は鋭利なので、使用中は十分に注意してください。刃に砂や泥が付着すると、錆びの原因となるので、使用後はよく洗い落としてください。柄は木材で水に濡れると腐食する可能性があるので、使用後はよく乾かしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514613507017
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする