仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台内容量1個