Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)

Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) - Panasonic(パナソニック)
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台内容量1個
注意
※防水・防塵性能を有していません。使用環境に応じて、防塵防水ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してください。
※同一端子台・コンセントの近くに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※電力線の配線構成やブレーカーの仕様によっては、通信に影響を受ける場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51463048WPN71131
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする