曜日別特売

PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)

PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V) - Panasonic(パナソニック)
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1個
注意
※本品はPLCアダプター専用です。
※本品は単独でのご使用はできません。
※過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51463066WPN7323
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする