OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
タイプ
Ethernet無
出力電圧(V)
12
チャンネル数
2ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
60(30/ch)
調光方式
PWM調光方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462899
OPPX-6012P2
¥
65,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください