曜日別特売

コントローラ 24V/100W イーサネット2ch

コントローラ 24V/100W イーサネット2ch - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462935OPPX-10024E2
87,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする