曜日別特売

ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー

ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイントハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー - アトムハウスペイント

・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。
・立ったままで簡単に線引きができます。
・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。
・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。
・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。

用途
・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに
・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※・本製品は、ハードラインスプレーeasy用のスプレーライナーです。
※・他社類似製品との互換性はお客様自身でご確認ください。
※・風があるときは塗装を避けてください。
※・風の影響で周囲に飛び散る場合がありますので、ご注意ください。
※・専用ライナーの角度で線幅が変わります。施工者の身長や腕の長さにより、
※ 適正角度は変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
※・ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。
※・コンクリート面は打設後4週間以上の養生期間をとってください。
※・ご使用前に充分に撹拌(30回以上)してください。撹拌しないと、透明な溶剤のみが噴射されます。
※・噴射作業後は、ボタンを上にして2秒以上空吹きし、ボタン先端を綺麗に保ってください。
※・面で塗装する場合は、一定方向で塗装せず、逆側からも塗装することで綺麗に仕上がります。
※・耐久性を要する場合は、塗料の「ハードライン」シリーズをお奨めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51461849-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

太線と細線が1本で引ける線引きスプレー「ハードラインスプレーEASY 」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする