トライメイト
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
データ転送、電源供給
仕様
Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4
質量(g)
60
転送速度(Gbps)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462305
TR-UBP004-4
105×45×20
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください