木柄ショベル 角形

木柄ショベル 角形 - J - FIT

刃先が角形のため、土や砂、コンクリートなど、さまざまな素材を掘り起こすのに適しているショベルです。その他、土砂の運搬、土の整地、植木の植え付け、畑の耕作、収穫、花壇の土入れ、植木の剪定、雪かきといった除雪作業にも使用できます。木柄を採用しているので、握りやすく、手になじみます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300肩幅(mm)230内容量1丁
注意
※水に濡れた場合は、乾かしてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514614902012
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする