曜日別特売

パイプ柄ショベル マーク

パイプ柄ショベル マーク - J - FIT

土木、造園、農業、家庭園芸など、幅広い用途に使用できます。柄がパイプ柄のため、軽量で取り回しやすく、また握りやすいので力を加えやすいです。全長は970mm、肩巾は232mm、頭部の長さは292mmと長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。

用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状マーク頭部長(mm)292肩幅(mm)232内容量1丁
注意
※無理な力をかけたり、落下させたりして使用しないでください。使用後は、汚れを落としてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514613161053
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする