パイプ柄ショベル 円匙

パイプ柄ショベル 円匙 - J - FIT

ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです。農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です。その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます。全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1015刃先形状円匙頭部長(mm)350肩幅(mm)155内容量1丁
注意
※無理な力はかけないようにしてください。雨や雪などで濡れた場合は、すぐに乾かしてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514615871060
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする