曜日別特売

アルミ柄パンチングスコップ 角形

アルミ柄パンチングスコップ 角形 - J - FIT

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)250内容量1丁
注意
※パンチング刃先は、刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。凍結した雪を掘るときは、刃先を温めるなどして、刃先が破損しないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514616142630
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする