曜日別特売

キーレルショベル 水研刃付

キーレルショベル 水研刃付 - J - FIT

全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです。重量は1.66kgです。刃付け加工によって切れ味が抜群となっています。また、土刺さりも非常に良いです。造園関係で活躍することは言わずもがな、一般用途にも幅広く使うことができます。刃先板の厚さは2mmになっており、刃先の強度があがっています。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。長さ(mm)290厚さ(mm)(刃先板)2全長(mm)970肩幅(mm)185内容量1丁
注意
※刃部は鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。切れ味が落ちるので、使用後は水で洗い、よく乾かしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5146160510
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする