曜日別特売

セーブ90 プラス3

セーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパンセーブ90 プラス3 - テムコジャパン

水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。
専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。
本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。
取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。

耐用年数(年)約10内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51475815ESS-P301AC100V 1A最大100まで
オープン
4,073
4,480(税込)
当日出荷
51475824ESS-P302AC100V 2A最大200まで
オープン
5,437
5,981(税込)
当日出荷
51475840ESS-P303AC100V 3A最大300まで
オープン
6,346
6,981(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする