UI
Micflip カード式忘れ物防止タグ
寸法(mm)
約85×54×1.9
色
ブラック
質量(g)
約16
対応OS
iOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPod touch、iPadOS 14.5以降を搭載したiPad
対応
iphone(探すアプリ)
通信方式
ワイヤレス方式 Bluetooth Ver. 5.2
電池
目安2時間(交換不可)
強度
【電波】2.4GHz帯
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51482316
ur-ca-finder-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください