曜日別特売

家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool

家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool - プリム(Prym)家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool - プリム(Prym)家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool - プリム(Prym)家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool - プリム(Prym)家庭用ハンドプレス機 Vario Creative Tool - プリム(Prym)

ジーンズをリベットで飾ったり、ベビー服にプレスファスナーを付けたり、パーカーの紐を通す穴を開けたり、ハトメ(アイレット)を付けたり、プリムの「Vario Creative Tool」を使えば、簡単に、様々な加工が可能になります。
人間工学(エルゴノミック)に基づいたソフトタッチのハンドルは、手になじみやすく滑りにくい。
動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。
<快適な操作性と正確性>
ハンドルには3つのポジションがあり、力を入れずに、静かに、正確に作業できます。
動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための、長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。
オプション販売のテーブルクランプ(型番390904)を使う事により、安定性が増します。
<穴あけはとても簡単>
ハンドルを上げ、パンチツールを挿入し、布地をセットします。その後、ハンドルを下げ、圧力をかけて生地に穴を開けます。
<Varioの圧倒的な商品展開の多さ>
パンチングツールはすでに付属しており、別売りのツールで様々な金具を取り付けることが可能になります。さらに、プリムのバリオ・プレスファスナー、パンチ、ハトメプライヤーの快適な代替品として、既存のプリム製ツールセットやプリム製以外の互換性も期待できます。

セット内容ハンドプレス機本体、パンチングツール付属 2.5、3.0、3.5、4.0mm各1個アラバスターWH/ダークVI/ラベ本体寸法(mm)193×59×125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51475955PRM390903
15,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする