曜日別特売

組みひもプレート

組みひもプレート - ハマナカ組みひもプレート - ハマナカ

お好みのデザインの平組みがとっても楽しく、はやく、カンタンにつくれます!
組ひもディスク同様ポリエチレン発泡使用だから、お子様にも安全!手にやさしい!
番号に従って糸を動かすだけで、織り感覚のすてきな平組みひもがきれいに作れます!
コンパクトで、いつでも、どこでも楽しめます!

付属品練習用手芸糸、取扱説明書材質ポリエチレン発泡タイプ平組み寸法(cm)15×15厚さ(cm)1内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51476095H205-587
660
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする