ハマナカ
テクノロートL
人気の形状保持材太タイプ
用途
ぬいぐるみやあみぐるみの芯材に
材質
ポリエチレン製
幅(mm)
約2
厚さ(mm)
約1.4
長さ(m)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51476165
H430-058
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください