曜日別特売

HP 14-ep0000 G1モデル(16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー)

HP 14-ep0000 G1モデル(16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2
HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
ナチュラルシルバー容量グラボメモリ:メインメモリと共有メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080OSWindows 11 Homeキーボード日本語配列キーボードWebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大 9 時間BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR4-3200MHz内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)光学ドライブなしキーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1)ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
動作周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482438806Y1PA-AAADインテル(R) Core(TM) i5-1335U プロセッサー最大4.60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
51482474806Y2PA-AAABインテル(R) Core(TM) i7-1355U プロセッサー最大5.00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする