インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
色パフォーマンスブルー容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大 6 時間BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR4-3200MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイクカードスロットSDカードスロット内容量1台