インターフェースSuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 Thunderbolt(TM) 4 with USB4(TM) Type-C®; 40Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
色ナチュラルシルバー容量グラボメモリ:メインメモリと共有メモリー16GB オンボードディスプレイフルHDブライトビュー(光沢)・IPSタッチディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサーOSWindows 11 Home動作周波数(GHz)最大4.60キーボードバックライトキーボード (日本語配列)WebカメラHP True Vision 5MP IR カメラ (約500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大 15 時間BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格5200MHz, LPDDR5内蔵グラフィックスインテル®; Iris®; Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオBang & Olufsen デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイクカードスロットSDカードスロット内容量1台