HP ENVY x360 15-fe0000 G1モデル (i5/16GB/512GB/Win11/Pen/ナチュラルシルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51482325 品番832Q5PA-AAAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
インターフェース
SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 Thunderbolt(TM) 4 with USB4(TM) Type-C® 40Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
ナチュラルシルバー 容量グラボメモリ:メインメモリと共有 メモリー16GB オンボード ディスプレイフルHDブライトビュー(光沢)・IPSタッチディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大4.60 キーボードバックライトキーボード (日本語配列) WebカメラHP True Vision 5MP IR カメラ (約500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 15 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格5200MHz, LPDDR5 内蔵グラフィックスインテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオBang & Olufsen デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク カードスロットSDカードスロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする