曜日別特売

ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ

ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ - をくだ屋技研

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター
エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
揚高2500mmのWタイプ

最低位(mm)80(95)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
積載荷重(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41509415PLW-AP500-25255(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン500カルオス80×56
2,048,400
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509476PLW-AP350-25170(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン350ウレタン80×73
1,937,000
1,798,000
1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509485PLW-AP650-25290(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン650ウレタン65×73
2,089,300
1,798,000
1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,500~/税込¥10,450~
沖縄地方数量1につき¥10,500~/税込¥11,550~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする