曜日別特売

リフトテーブルキャデ 手動式 500kg

リフトテーブルキャデ 手動式 500kg - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 手動式 500kg - をくだ屋技研

自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。

質量(kg)94ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)94全長E(mm)1150全幅F(mm)600全高G(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078654LTX-H550-9L
175,900
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,500/税込¥7,150
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする