ハウスビーエム
マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)
材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。
用途
木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。
刃厚(mm)
1.7
使用電動機
防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ
内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※コンクリート、ステンレス、タイル、石材、セメント板等は切断できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51489718
MKT-125
40
125
オープン
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り4点です
51489709
MKT-100
32
100
オープン
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください