刈払機用チップソー あおぞら2

刈払機用チップソー あおぞら2 ハウスビーエム 刈払機用チップソー あおぞら2 ハウスビーエム 刈払機用チップソー あおぞら2 ハウスビーエム

刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。

用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 質量(kg)0.4 刃厚(mm)2.2 取付穴径(mm)25.4 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合排気量(cc)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51489377 - 36枚刃 230 18~25
2,098
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51489386 - 40枚刃 255 25~35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする