曜日別特売

フェンス トリパスニワクラブ 日本製

フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)フェンス トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)

地面差込み型、DIYで設置可能な仕切り用フェンス。アプローチと庭、庭の境界線などに。単体使用はもちろん、専用の結合パーツ(TN-1016/別売り)を使用し組み合わせてもお使いいただけます。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。

用途フェンス、仕切りとして。お庭/エクステリア/家庭菜園/園芸用品/ガーデニンググッズ/DIY/ガーデニングフェンス/ラティス/間仕切り/パーテーション/パーテション/パーティション/パーティーション/ゲート/プライベート/簡単設置/工事不要/植物/土/ゆらぎ/インテリア/ディスプレイ材質鉄、溶融亜鉛めっき内容量1個
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489508TN-10163.5フェンスジョイントパーツ71×71×57.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51489490TN-10128.4オープンフェンス/S60×6.5×90.6
オープン
取扱い終了
返品不可
51489499TN-101411.2クローズフェンス/S60×6.5×90.6
オープン
取扱い終了
返品不可
51489334TN-101310.4オープンフェンス/M90×6.5×90.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51489350TN-101514.6クローズフェンス/M90×6.5×90.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする